Cheie dinamometrică TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Cod articol.: 3288293
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu lbf ft; Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 266,5 mm
Greutate totală 550 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 32 mm
RAL nuanță RAL 5015
Nuanță, albastru Albastru cer
Denumirea producătorului GEDORE
Ambalaj serviete
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Culoarea albastru
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 32 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 5
Cuplu min., lbf ft 3,7
Cuplu max., Nm 25
Cuplu max., lbf ft 18
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Suprafața sculei acoperit cu vopsea pulbere
Diametrul axului știftului 16 mm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 3288293
EAN / GTIN 4010886965627
Număr producător 3288293
L-Număr L60160 6190
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

  • Aplicație:
  • Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul de 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft
  • Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu montare pivotantă pentru industrie și comerț
  • Design:
  • Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 %, cerută de standard
  • Incl. Certificat de testare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (instrument de fixare repoziționat pentru schimbarea direcției)
  • Suport pentru robinet Ø 16 mm
  • Galon de calibrare din fabrică: 32 mm (Ø 16 mm)
  • Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
  • Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
  • Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
  • Cu vernier pentru N-m Scară principală pentru stabilirea valorilor intermediare ale scalei; setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
  • Alinierea verticală a scalei, setarea cuplului fiind astfel potrivită atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci
  • Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
  • Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
  • Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
  • Inclusiv protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este lăsată jos

Caracteristică:

  • Dimensiunea dispozitivului de acționare [metric]: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Domeniu de aplicare: Asamblare
  • Asamblare în serie
  • Fabricare
  • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 39 mm
  • Înălțime totală [mm]: 39,8 mm
  • Lungime totală [mm]: 266,5 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 32 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 204,5 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 1 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Diviziunea scării: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații: Automotive
  • Industrial
  • Construcții și vehicule comerciale
  • Militar
  • Energie
  • Inginerie mecanică
  • Utilități
  • Servicii
  • Agricultură
  • Petrol și gaze