Momentni ključ TORCOFIX Z 16 5-25 Nm

Št. art.: 3288293
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Oblika priključka za natična orodja (zatič)
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Prikaz analogno
Enota za merjenje navora lbf ft; Nm
Natančnost navora v smeri urinega kazalca 3 %
Smer zatezanja desna in leva
Celotna dolžina L 266,5 mm
Skupna masa 550 g
Proizvajalčevo poročilo o preizkusu da
Nastavljena mera na momentnem ključu l2 32 mm
Barvni odtenek RAL RAL 5015
Barvni odtenek, modra Nebesno modra
Oznaka proizvajalca GEDORE
Embalaža Plastični kovček
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Barva modra
Dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje l3 32 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljivo
Najmanjši navor, Nm 5
Najmanjši navor, lbf ft 3,7
Največji navor, Nm 25
Največji navor, lbf ft 18
Material, orodje jeklo za poboljšanje
Površina orodja prašno lakirano
Premer osi sornika 16 mm
Enota navora Nm; lbf ft
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično
Povratne informacije akustično; izklopilno
Vrsta izdelka momentni ključ
Natančnost navora v nasprotni smeri urinega kazalca 3 %
Messtechnik mehansko
Standard DIN EN ISO 6789-2
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen vrtilni moment

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3288293
EAN/GTIN 4010886965627
Številka proizvajalca 3288293
L-število L60160 6190
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Uporaba:
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju 5-25 N-m / 3,7-18 lbf-ft
  • Nastavljiv, sproščujoč in robusten cevni momentni ključ z vrtljivim nastavkom za industrijo in trgovino
  • Način izvedbe:
  • Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II razred A, kalibriran z največjim dovoljenim odstopanjem +/- 3 % in tako natančnejši od +/- 4 %, ki jih zahteva standard
  • Vključno z Sledljivo potrdilo o preskusu (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Za nadzorovano desno in levo zategovanje (za spremembo smeri premestite pritrdilno orodje)
  • Odmernik za pipo Ø 16 mm
  • Tovarniško kalibracijsko merilo: (Ø 16 mm) 32 mm
  • Razgibana, mat prašno lakirana cevasta jeklena konstrukcija z visokokakovostnimi plastičnimi deli
  • Nov ergonomski ročaj, oblikovan glede na naravno držo roke
  • Jasno viden in otipljiv pripomoček za centriranje roke ter pripomoček za kalibracijo na sredini ročaja
  • Dvojna skala N-m / lbf-ft s preverjalnikom (N-m), povečano pregledno okno ščiti pred obrabo in umazanijo
  • S preverjalnikom za N-m Glavna skala za nastavitev vmesnih vrednosti skale; lbf-ft nastavitev samo prek glavne lestvice
  • Vertikalna postavitev lestvice, nastavitev navora je zato primerna za levičarje in desničarje
  • Smernica je postavljena neposredno nad lestvico, kar preprečuje napake pri branju (napake zaradi paralakse)
  • Napis enote je vgrajen v okvir lestvice in zaščiten pred obrabo prek preglednega okna
  • Precizen vzmetni mehanizem ustvarja jasno zaznaven in slišen sprožilni signal, ko je dosežena nastavljena vrednost navora
  • Vključuje zaščito pred prevračanjem, ki preprečuje prevračanje, ko je vrednost navora dosežena. Zaščita pred zdrsom, ki preprečuje zdrs, ko je orodje odloženo

Lastnosti:

  • Velikost pogona [metrična]: 16 mm
  • Vrsta pogona/spremembe: Konec pogona
  • Smer zategovanja: Levo in desno
  • Shranjevanje: Plastična škatla
  • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
  • Širina sprejemnika [mm]: 16 mm
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 3,7 lbf ft - 18 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Območje uporabe: Montaža
  • Sestavljanje serij
  • Izdelava
  • Vzdrževanje in popravilo
  • Skupna širina [mm]: 39 mm
  • Skupna višina [mm]: 39,8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 266,5 mm
  • Dolžina vzvoda na strani pogona [mm]: 32 mm
  • Kalibracijska dolžina [mm]: 204,5 mm
  • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Natančnost: +/- 3 %
  • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Varovalka: Zaklepanje čepov
  • Delitev lestvice [lbf ft]: 1 lbf ft
  • Razdelitev na lestvici [Nm]: 1 Nm
  • Vrsta lestvice: Dvojni
  • Velikost šiva [metrična]: 32,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Fiksna nastavitev: brez
  • Delitev lestvice: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine: Avtomobilska industrija
  • industrija
  • gradbeništvo in gospodarska vozila
  • vojaštvo
  • energetika
  • mehatronika
  • uporaba
  • servisne storitve
  • kmetijstvo
  • nafta in plin