{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Cor RAL | RAL 5015 | |
| Cor, | Azul céu | |
| Série | TORCOFIX Z | |
| Peça descrita | Griff | |
| Designação do fabricante | GEDORE | |
| Embalagem | Caixa de plástico | |
| Selo de qualidade e garantia | nenhum | |
| Diretiva/identificação | nenhum | |
| Cor | azul | |
| Comprimento da alavanca com calibre de pontas calibrado de fábrica | 32 mm | |
| Calibre de pontas ajustado na chave dinamométrica | 32 mm | |
| Possibilidade de ajuste do valor de libertação | ajustável | |
| Unidade de medida de binário | Nm; lbf ft | |
| Binário mín., | 5 | |
| Binário mín., | 3,7 | |
| Binário máx., | 25 | |
| Binário máx., | 18 | |
| Ajuste do valor de libertação | com escala de ajuste | |
| Material da ferramenta | aço para melhoramento | |
| Superfície da ferramenta | com pintura a pó | |
| Diâmetro da haste de pivô | 16 mm | |
| Unidade de medida de graduação da escala | Nm | |
| Unidade de binário | Nm; lbf ft | |
| Princípio de libertação | ativação mecânica de curso curto | |
| Sinal de libertação | háptico(a); sonoro(a) | |
| Feedback | acionador; sonoro | |
| Tipo de produto | chave dinamométrica | |
| Sentido de aperto | direita-esquerda | |
| Forma da ligação | para ferramentas de fixação (haste de pivô) | |
| Tecnologia de medição | mecânico(a) | |
| Funções de medição | binário | |
| Indicador | analógico(a) | |
| Precisão do binário no sentido dos ponteiros do relógio | 3 % | |
| Precisão do binário no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio | 3 % | |
| Relatório de ensaio do fabricante | sim | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Comprimento total | 266,5 mm | |
| Peso total | 550 g |
| Número do artigo | 3288293 | |
| EAN/GTIN | 4010886965627 | |
| Número do fabricante | 3288293 | |
| Número L | L60160 6190 | |
| Fabricante/responsável | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |