TorcoFix Z 110-550 Nm

Cod articol.: 3278638
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm; lbf ft
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 10 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 925 mm
Greutate totală 3.200 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 56 mm
RAL nuanță RAL 5015
Nuanță, albastru Albastru cer
Serie TORCOFIX Z
partea descrisă, Albastru cer Griff
Denumirea producătorului GEDORE
Ambalaj Cutie de carton
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Culoarea albastru
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 56 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 110
Cuplu min., lbf ft 80
Cuplu max., Nm 550
Cuplu max., lbf ft 405
Material unealtă oţel de îmbunătăţire
Suprafața sculei acoperit cu vopsea pulbere
Diametrul axului știftului 22 mm
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback acustic; de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 3278638
EAN / GTIN 4010886966853
Număr producător 3278638
L-Număr L60160 5462
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 110 - 550 N-m / 80 - 405 lbf-ft
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu montare pivotantă pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de standard
Inclusă. certificat de încercare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (repoziționați instrumentul de fixare pentru schimbarea direcției)
Suport pentru robinet Ø 22 mm
Galon de calibrare din fabrică: 56 mm (Ø 22 mm)
Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
Ajutor de centrare a mâinii, clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
Cu vernier pentru scara principală N-m pentru stabilirea valorilor intermediare ale scalei; Setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
Alinierea verticală a scalei, prin urmare, setarea cuplului este potrivită pentru stângaci și dreptaci
Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
Include protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Dispozitiv anti-ruliu, împiedică scula să se rostogolească atunci când este așezată.

Caracteristică:

  • Dimensiunea dispozitivului de acționare [metric]: 22 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 22 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 925 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 37 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 848,8 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 10
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 56,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .