{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme de la connexion | pour outils emboîtables (axes de tourillon) | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
| Affichage | mode analogique | |
| Unité de mesure couple | Nm; lbf ft | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 3 % | |
| Graduation 1 trait | 10 Nm | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Longueur totale L | 925 mm | |
| Poids total | 3 200 g | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 | 56 mm | |
| Couleur RAL | RAL 5015 | |
| Teinte, bleu | Bleu ciel | |
| Série | TORCOFIX Z | |
| Pièce décrite, Bleu ciel | Griff | |
| Référence fabricant | GEDORE | |
| Emballage | Carton | |
| Label de qualité et de contrôle | sans | |
| Directive / Marquage | aucun | |
| Couleur | bleu | |
| Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 | 56 mm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Couple min., Nm | 110 | |
| Couple min., lbf ft | 80 | |
| Couple max., Nm | 550 | |
| Couple max., lbf ft | 405 | |
| Matériau outil | acier pour traitement thermique | |
| Surface outil | revêtement par poudre | |
| Diamètre axe de tourillon | 22 mm | |
| Unité de mesure graduation | Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf ft | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | acoustique; à déclenchement | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Précision du couple dans le sens antihoraire | 3 % | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-2 |
| Référence article | 3278638 | |
| EAN / GTIN | 4010886966853 | |
| Réf. fabricant | 3278638 | |
| Article hors catalogue | L60160 5462 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |