IFP 345-SPADE IQ IC908 Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Cod articol.: 3330582
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3330582
EAN / GTIN 7291075452563
Număr producător 3330582
L-Număr L24050 2389

Descriere

Descriere:

Capete de alezat DFN interschimbabile pentru oțel inoxidabil (ISO M) și aliaje de înaltă temperatură (ISO S)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 34.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 14.46 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 34.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.244 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 19.7 mm