Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Vârf rotativ pentru strung cu afişaj al presiunii, Con Morse: 5

Cod articol.: 321750 5

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 290,2 mm
Diametrul capului D 95 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 30 grad; 60 grad
Lungime utilă L2 160,5 mm
Prindere pe partea utilajului MK5
Cu amortizarea şocurilor Da
Piesă de prelucrat greutate max. 1.600 kg
Bătaie radială maximă 0,01 mm
Forţă axială 15 kN
Cu afişajul presiunii da
Utilizare Strunjire
Greutate 8,3 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321750 5
EAN / GTIN 4019208017150
Număr producător 060906
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea care trebuie reglată (forţa de strângere) poate fi citită direct pe ecranul manometrului în daN.
  • Vârful, sprijinit printr-un pachet de arcuri-disc, prezintă o arcuire mare.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime. Vârf călit şi rectificat de precizie.
  • Precizie maximă datorită montajului vârfului pe doi rulmenţi de precizie.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi a lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Unghi la vârf de 60°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Unde presiunea de strângere trebuie menţinută în anumite limite, pentru ca piesa să nu se deformeze sau să fie prinsă in siguranţă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal hidromecanic Cod 327451 − 327541 deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesă.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.