Vârf de strung rotativ cu capete ataşabile, Con Morse: 2

Cod articol: 321335 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM2
⌀ carcasei D 45 mm
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Turaţie maximă 5.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 50 kg
Lungime 1 43 mm
L2 10 mm
⌀ exterior D1 12 mm
⌀ cozii D2 20 mm
Recomandat pentru codul de culoare K12
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321335 2
EAN / GTIN 4045197774477
Număr producător 321335 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Vârful estecomplet călit şi rectificat.
  • Cu vârfuri interschimbabile.
  • Corpul şi vârful sunt forjate în matriţă şi călite.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Datorită celor 6 vârfuri diferite recomandate pentru producţia unică a celor mai diverse piese.

Livrare:

1 vârf rotativ Cod 320659, câte 1 x punctator de copiere 60° / 30°, punctator mic cu vârf 60°, punctator mare cu vârf 60°, con 60°, con cu cavitate 60°, punctator cu cavitate 60°.
Inclusiv casetă de sistem cu suport din spumă.

Accesorii opţionale:

Pentru accesorii interschimbabile Cod 320625320631.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă