{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Con Morse | CM2 | |
| ⌀ carcasei D | 45 mm | |
| Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
| Turaţie maximă | 5.000 min-1 | |
| Pentru piese cu greutate de | 100 kg | |
| Lungime 1 | 43 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| ⌀ exterior D1 | 12 mm | |
| ⌀ cozii D2 | 20 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | K12 | |
| Tip produs | Vârf de centrare |
| Cod articol | 320659 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197774347 | |
| Număr producător | 320659 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |