{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM5 | |
⌀ carcasei D | 88,5 mm | |
Lungime utilă B | 143,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 40 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 16 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 64 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 1.200 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Număr producător | 058672 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vârf rotativ alungit pentru strung 60° / 30° 5
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
655,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
771,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
548,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
588,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
459,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.577,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 1.200 | 1.000 | 1.200 | 1.100 | 2.000 | 1.400 |
⌀ carcasei D | 88,5 | 92 | 78 | 96 | 78 | |
Turaţie maximă | 3.500 | 3.200 | 2.600 | 3.200 | 8.000 | |
Bătaie radială maximă | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Con Morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Lungime utilă B | 143,5 | 146 | 132 | 118 | ||
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |