Forgócsúcs meghosszabbított csúccsal 60° / 30° 5

Cikkszám: 320670 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Morse kúp MK5
Ház ⌀ D 88,5 mm
Hasznos hossz B 143,5 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A 40 mm
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A 16 mm
Maximális körfutáshiba 0,005 mm
Csúcs hossza C 64 mm
Munkadarab tömeghez 1 200 kg
Termék fajtája Központosító csúcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320670 5
EAN / GTIN 4019208017082
Gyártó száma 058672

Leírás

Kivitel:

  • Edzett test és forgócsúcs.
  • Edzett forgócsúcs, többszöri utánköszörülés lehetséges.
  • Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
  • Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
  • A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
  • Meghosszabbított csúccsal, csúcsszög 60° / 30°.

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.
A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

Mindenféle esztergagéphez, nagyolásra és finomesztergálásra egyaránt alkalmas.
A meghosszabbított forgócsúcs lehetővé teszi az esztergakés akadálytalan közelítését a munkadarab homlokfelületéhez. Különösen alkalmas másoló esztergáláshoz.
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
    Morse kúp Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz