Punto rotativo con punta alargada 60°/30°, Cono Morse: 5

Número de artículo: 320670 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 272,1 mm
Diámetro de la cabeza D 88,5 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 30 grados; 60 grados
Cono truncado en la parte frontal no
Longitud de punta L3 64 mm
Alojamiento lado máquina MK5
Con rosca de expulsión no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos no
Longitud útil L2 143,5 mm
Peso de la pieza de trabajo máx. 1.200 kg
Fallo de concentricidad máximo 0,005 mm
Media punta de centrado no
Empleo Torneado
Peso 4,8 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320670 5
EAN / GTIN 4019208017082
Número del fabricante 058672
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • El cuerpo y la punta rotatoria están templados.
  • Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
  • Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
  • Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
  • La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
  • Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.
La punta rotatoria alargada facilita un acceso sin obstáculos de la herramienta de torno a la cara plana de la pieza de trabajo. Especialmente indicado para el torneado copiador.