{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM4 | |
⌀ carcasei D | 68,5 mm | |
Lungime utilă B | 114,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 14 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 53 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 500 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320670 4 | |
EAN / GTIN | 4019208017075 | |
Număr producător | 058671 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vârf rotativ alungit pentru strung 60° / 30° 4
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
455,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
526,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
358,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
472,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 500 | 600 | 350 | 1.400 |
⌀ carcasei D | 68,5 | 68 | 76 | 38 |
Bătaie radială maximă | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Con Morse | CM4 | CM4 | CM4 | CM4 |
Lungime utilă B | 114,5 | 111 | 82 | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 32 | 10 | ||
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare | Vârf de centrare |