{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Con Morse | CM3 | |
⌀ carcasei D | 58,5 mm | |
Lungime utilă B | 95,5 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 25 mm | |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A | 12 mm | |
Bătaie radială maximă | 0,005 mm | |
Lungimea vârfului C | 47 mm | |
Pentru piese cu greutate de | 400 kg | |
Tip produs | Vârf de centrare |
Cod articol | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Număr producător | 058670 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vârf rotativ alungit pentru strung 60° / 30° 3
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
397,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
426,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru piese cu greutate de | 400 | 1.000 |
⌀ carcasei D | 58,5 | 30 |
Bătaie radială maximă | 0,005 | 0,005 |
Con Morse | CM3 | CM3 |
Lungime utilă B | 95,5 | 68 |
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A | 25 | 7 |
Tip produs | Vârf de centrare | Vârf de centrare |