Roterande svarvdubb med förlängd spets 60° / 30° 4

Art-nr: 320670 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK4
hus-⌀ D 68,5 mm
effektiv längd B 114,5 mm
största spets-⌀ 60° A 32 mm
största spets-⌀ 30° A 14 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 53 mm
för arbetsstycksvikt 500 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320670 4
EAN/GTIN 4019208017075
Tillverkarens nummer 058671

Benämning

Utförande:

  • Härdad stomme och roterande dubb.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/30°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.
Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämplig för kopiersvarvning.
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
    Morsekona Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen