{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK4 | |
Behuizings-⌀ D | 68,5 mm | |
Nuttige lengte B | 114,5 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 32 mm | |
Grootste punt-⌀ 30° A | 14 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 53 mm | |
Voor werkstukgewicht | 500 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320670 4 | |
EAN/GTIN | 4019208017075 | |
Nummer fabrikant | 058671 |