{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 58,5 mm | |
effektiv längd B | 95,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 25 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 47 mm | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Manufacturer number | 058670 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb med förlängd spets 60° / 30° 3
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 4 853,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 5 205,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 400 | 1 000 |
hus-⌀ D | 58,5 | 30 |
maximalt radiellt kast | 0,005 | 0,005 |
Morsekona | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 95,5 | 68 |
största spets-⌀ 60° A | 25 | 7 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |