{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK3 | |
Ház ⌀ D | 58,5 mm | |
Hasznos hossz B | 95,5 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 25 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 30° A | 12 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,005 mm | |
Csúcs hossza C | 47 mm | |
Munkadarab tömeghez | 400 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320670 3 | |
EAN / GTIN | 4019208017068 | |
Gyártó száma | 058670 |