Bit pentru vârfurile rotative de strung, Tip: 5

Cod articol.: 320625 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 5
Lungimea totală L 45 mm
Diametrul capului D 20 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
unghiul la vârf α 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1 20 mm
Con tocit pe partea din față da
Cel mai mic diametru al vârfului D1 min 10 mm
Lungime utilă L2 17 mm
Cu suprafete de prindere da
Deschiderea cheii SW 22 mm
Utilizare Strunjire
Greutate 0,08 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320625 5
EAN / GTIN 4045197719720
Număr producător 320625 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320615, Cod 320617, Cod 320659 Ref. 2, Cod 321265 Ref. 3, Cod 321335 Ref. 2.