Vârf rotativ de strung Pentru capete interschimbabile, Con Morse: 2

Cod articol.: 320659 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 122 mm
Diametrul capului D 45 mm
Execuția vârfului de centrare Sincron
Con tocit pe partea din față nu
Lungime utilă L2 43 mm
Lungimea capului L1 59 mm
Prindere pe partea utilajului MK2
Lungimea cozii LS 10 mm
Cu filet de distanţare nu
Cu suprafete de prindere da
Cuvârf de carbură nu
Cu amortizarea şocurilor nu
Piesă de prelucrat greutate max. 100 kg
Turaţie maximă 5.000 min-1
Bătaie radială maximă 0,005 mm
Jumătate punct central nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile da
Cu afişajul presiunii nu
Utilizare Strunjire
Greutate 0,56 kg
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 320659 2
EAN / GTIN 4045197774347
Număr producător 320659 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corpul punctatorului sprijinit pe coadă din oţel pentru scule călit.
  • Vârful călit permite corectarea ulterioară prin rectificare.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru toate tipurile de strunguri, pentru degroşare şi finiţie.
Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver şi contraarbore în maşinile CNC.

Accesorii opţionale:

Accesorii interschimbabile Cod 320625 - 320631

Notă:

Schimbarea biţilor la suprafeţele pentru cheie prin rotire în sens opus.