Vložka pro otočný soustružnický hrot, Typ: 5

Artiklové číslo: 320625 5
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Einsatz für mitlaufende Drehbankspitze, Typ: 5
Celková délka L 45 mm
Průměr hlavy D 26 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupeň
Největší průměr hrotu D1 20 mm
Tupý kužel na čelní straně ano
Nejmenší průměr hrotu D1 min 10 mm
Užitná délka L2 17 mm
Upínač na straně stroje válcová stopka
Průměr stopky DS 12 mm
S odtlačovacím závitem ano
Se upínacími plochami ano
Rozměr klíče SW 22 mm
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ne
Použití Soustružení
Hmotnost 0,08 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320625 5
EAN / GTIN 4045197719720
Číslo výrobce 320625 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320615, č. 320617, č. 320659 vel. 2, č. 321265 vel. 3, č. 321335 vel. 2.