Päät pyörivään sorvinkärkeen 5

Tuote nro.: 320625 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 20 mm
pieni kärjen ⌀ D1 10 mm
Varren ⌀ d 12 mm
Hyötypituus L1 17 mm
Kärkikulma 60 astetta
Sopii värikoodiin K12
Avainkoko 22 mm
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320625 5
EAN / GTIN 4045197719720

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin monipuolinen saman pidintyökalun eri geometrioiden ansiosta.
  • Kokonaan karkaistu ja hiottu.
  • Nopea ja taloudellinen vaihtomahdollisuus kulumistapauksissa.

Sopii:

Keskiökärki nro 320615 koko 320617, nro 320659 koko 2, nro 321265 koko 3.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin