DCN 130-104-16R-8D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Cod articol.: 3202736
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3202736
EAN / GTIN 7291075277654
Număr producător 3202736
L-Număr L24040 630

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 20 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 119.23 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13.0
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 130
  • Lungime totală (OAL): 169.6 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.96 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 121.6 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 105.96 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate