• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 130-104-16R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202736
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202736
EAN / GTIN 7291075277654
Herstellernummer 3202736
L-Nummer L24040 630

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0, Gesamtlänge (OAL) 169.6 mm, Nutzlänge (LU) 105.96 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Funktionslänge (LF) 119.23 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 130
  • Gesamtlänge (OAL) 169.6 mm
  • Point Length (PL) 1.96 mm
  • Kraglänge (LPR) 121.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 48 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 105.96 mm