DCN 130-104-16R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3202736
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3202736
EAN / GTIN 7291075277654
Číslo výrobce 3202736
L-číslo L24040 630

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 169,6 mm, efektivní délka (LU) 105,96 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 13.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 13 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 119.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 13.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 130
  • Celková délka (OAL) 169.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 121.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 105.96 mm