DCN 150-045-19.05A-3D Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Cod articol.: 3202450
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3202450
EAN / GTIN 7291075292442
Număr producător 3202450
L-Număr L24040 1026

Descriere

Descriere:

Burghiu modular cu Plăcuţă interschimbabilă, găuri interne pentru lichid de răcire și un tijă plat, adâncime de găurire 3xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.98″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.591″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.626″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.591″
  • Echivalent zecimal: 0.591″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.98″
  • Lungime funcţională (LF): 2.603″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15.0
  • Lungimea ansamblului: 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 150
  • Lungime totală (OAL): 4.68″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.107″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.71″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.88″