DCN 150-045-19.05A-3D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in držalom Weldon, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3202450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3202450
EAN/GTIN 7291075292442
Številka proizvajalca 3202450
L-število L24040 1026

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,591″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15,0, skupna dolžina (OAL) 4,68 ″, uporabna dolžina (LU) 1,88″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,98″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,591″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,626″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,591″
  • Decimalni ekvivalent: 0,591″
  • Premer prirobnice (DF): 0,98″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,603″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 15,0
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 150
  • Skupna dolžina (OAL): 4,68″
  • Dolžina točke (PL): 0,107″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,71″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,88″