DCN 150-045-19.05A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 3xD

Número de artículo: 3202450
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3202450
EAN / GTIN 7291075292442
Número del fabricante 3202450
Número L L24040 1026

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.591″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0 ,Longitud total (OAL) 4.68″ ,Longitud utilizable (LU) 1.88″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.591″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.626″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.591″
  • Equivalente en decimales: 0.591″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.98″
  • Longitud funcional (LF): 2.603″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 15.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 150
  • Longitud total (OAL): 4.68″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Voladizo (LPR): 2.71″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.88″

Productos adecuados