• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 150-045-19.05A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202450
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202450
EAN / GTIN 7291075292442
Herstellernummer 3202450
L-Nummer L24040 1026

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.68″ ,Nutzlänge (LU) 1.88″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
  • Funktionslänge (LF): 2.603″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 150
  • Gesamtlänge (OAL): 4.68″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Kraglänge (LPR): 2.71″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.88″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen