{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | SZD03200210 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0200 mm | |
| Diametrul cozii | 20 mm | |
| Lungimea cozii | 41 mm | |
| Suport | ER 32 | |
| Diametrul de prindere | 20 mm | |
| Diametru exterior | 50 mm | |
| Lungime clește de prindere | 58,3 mm | |
| Cu umăr cilindric (pe partea frontală) | nein | |
| Formă | conic | |
| Unghiul conului | 8 grad | |
| Raportul conului | 1:3.5 | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Cu filet | ja | |
| Dimensiunea filetului | M40×1,5 | |
| Compensarea axială | nein | |
| Cu compensare radială | nein | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Cu reglare pe lungime | nu | |
| Protecție la extragerea sculelor | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 319743 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406244064 | |
| Număr producător | 319743 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |