• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

ER-hydrospantang met dopmoer ER32, ⌀d: 20mm

Artikelnummer: 319743 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀d (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ d 20 mm
⌀ d2 50 mm
Lengte L 58,3 mm
Schroefdraad M M40×1,5
Producttype Spantang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319743 20
EAN/GTIN 4062406244064
Nummer fabrikant 319743 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge flexibiliteit, voor gebruik bij het draaien in statische spantanghouder, maar ook bij aangedreven gereedschap. Uitstekende rondloopeigenschappen.
Voor aangedreven gereedschap met buitendraad.

Voordeel:

  • Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.
  • Snel en eenvoudig te hanteren.
  • Flexibel gebruik van tussenhulzen.
  • Perfecte centrering.

Toepassing:

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan