• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

ER-Hydrospannzange mit Überwurfmutter ER32, ⌀d: 20mm

Artikel-Nr.: 319743 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SZD03200210
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0200 mm
Durchmesser Schaft 20 mm
Länge Schaft 41 mm
Aufnahme ER 32
Spanndurchmesser 20 mm
Durchmesser außen 50 mm
Länge Spannzange 58,3 mm
mit zylindrischem Absatz (stirnseitig) nein
Form konisch
Kegelwinkel 8 Grad
Kegelverhältnis 1:3.5
Norm DIN 6499
mit Gewinde ja
Gewindegröße M40×1,5
mit Axialkompensation nein
mit Radialkompensation nein
Spannzangen-Ausführung Druckspannzange
Innenkühlung möglich nein
mit Längeneinstellung nein
Werkzeugauszugsicherung nein
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319743 20
EAN / GTIN 4062406244064
Herstellernummer 319743 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.
Für angetriebene Werkzeuge mit Außengewinde.

Vorteil:

  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
  • Schnelles und einfaches Handling.
  • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Perfekte Zentrierung.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.