• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage hydraulique ER avec écrou de serrage ER32, ⌀d: 20mm

Réf.: 319743 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Položaj vmesnika na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta SZD03200210
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0200 mm
Premer držala 20 mm
Dolžina držala 41 mm
Vpenjala ER 32
Premer vpenjanja 20 mm
Zunanji premer 50 mm
Dolžina vpenjalne klešče 58,3 mm
S cilindričnim previsom (spredaj) ne
Oblika konično
Kot konusa 8 stopinj
Razmerje konusa 1:3.5
Standard DIN 6499
Z navojem da
Velikost navoja M40×1,5
Z aksialno kompenzacijo ne
Z radialno kompenzacijo ne
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
Notranje hlajenje je možno non
Z nastavitvijo dolžine non
Zapora proti izvlečenju orodja non
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identification et classification

Référence article 319743 20
EAN / GTIN 4062406244064
Réf. fabricant 319743 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Udførelse:

Høj fleksibilitet, til anvendelse ved drejning i statisk spændetangsholder, men også ved drevne værktøjer. Optimale rundløbsegenskaber.
Til drevet værktøj med udvendigt gevind.

Fordel:

  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.
  • Hurtig og enkel håndtering.
  • Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.
  • Perfekt centrering.

Anvendelse:

Egnet til boring, rivning, forsænkning og brug af borestænger.