Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1, VDI 50, Alezaj d2 (H6): 40mm

Cod articol.: 319215 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H6) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV05000115
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 78 mm
Filet G; M M8
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Suporturi de scule VDI; Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 168 mm
Standard DIN 69880; VDI 4325
Formă E
Cu filet ja
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319215 40
EAN / GTIN 4062406755348
Număr producător 319215 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru găurire cu plăcuţe amovibile cu alimentare cu lichid de răcire.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.