{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Eco | |
| Denumirea producătorului | Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ Schaft-D 50 mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL05000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 50 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Lungimea tijei LS | 78 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă de retezat VDI | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 75,5 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 4,87 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319133 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197717269 | |
| Număr producător | 319133 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |