{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lungimea cozii LS | 48 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 25 mm | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Înălţime funcţională H | 26 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 47 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 31,5 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,88 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319133 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197717238 | |
| Număr producător | 319133 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |