Cap de portcuţit cu schimbare rapidă, Tip: AA

Cod articol: 318000 AA
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip AA
Putere maximă de antrenare a strungului 1,104 kW
Secţiunea maximă a SB 80 mm
Înălţime maximă a vârfului sculei h 12 mm
⌀ găurii capului 13 mm
⌀ găurii plăcii de centrare 10 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 37 mm
Cursă maximă A 30 mm
Tip produs Portcuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 318000 AA
EAN / GTIN 4045197315687
Număr producător K 00
Producător/responsabil AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descriere

Aplicaţie:

Se aşează şi se fixează capul portcuţit cu suprafaţa de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastrat pentru barele de alezat şi bara de alezat, care este reglată unghiular faţă de planşaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al şaibei de acoperire şi se strânge puternic şurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroşările dificile se recomandă fixarea ştiftului prin 2 ştifturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

Livrare:

Inclusiv 1 pârghie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.