{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 702-3 | |
| Gaură E | 32 mm | |
| Înălţime fără bacuri H1 | 69 mm | |
| Înălţime cu bacuri H2 | 93 mm | |
| Număr de şuruburi prizoniere | 3 | |
| ⌀ de centrare B | 63,5 mm | |
| Mărimea şuruburilor prizoniere | M10 | |
| Pătrat de cheie K | 9 mm | |
| Greutate | 6,2 kg | |
| Turaţie maximă | 5.500 min-1 | |
| Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
| Tip produs | Universal cu spirală plană |
| Cod articol | 310705 125/4 | |
| EAN / GTIN | 4019208525082 | |
| Număr producător | 185502 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |