Universal cu trei bacuri oţel con scurt, DIN 702-2, ⌀ exterior A / Con: 160/4mm

Cod articol.: 310655 160/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-2
Mărimea conului 4
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 66 mm
Înălţime cu bacuri H2 92 mm
Număr de şuruburi prizoniere 3
⌀ de centrare B 63,5 mm
Mărimea şuruburilor prizoniere PG11
Pătrat de cheie K 10 mm
Greutate 9,5 kg
Turaţie maximă 4.600 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 310655 160/4
EAN / GTIN 4019208036564
Număr producător 185434
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.
Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu şuruburi prizoniere Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Livrare:

1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior şi 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. Protecţie contra aşchiilor consultaţi Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod 313120313140.
DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55029.