• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!
    • Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 210

Cod articol.: 313755 210

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 35 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 102 mm
Pentru diametrul mandrinei 210 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 14 mm
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 25 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 20 mm
Pentru dimensiunea şuruburilor M12
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313755 210
EAN / GTIN 2050001929785
Număr producător 0132601
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Teşit pentru ⌀ de prindere mici.
Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505 − 313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.