Set de 3 bacuri moi tip segment, Oţel, Pentru universal tip: 165

Cod articol.: 313738 165
Setați prețul 3 bucăți (87,82 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 120 mm
Înălţimea bacurilor H 50 mm
Lungimea fălcilor L 60 mm
Pentru diametrul mandrinei 165 mm
Suprafaţă de prindere striat
Potrivit pentru inserții interschimbabile nu
Cu bară de ghidare nu
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 12 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 20 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 15 mm
incl. șuruburi nu
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313738 165
EAN / GTIN 4060576180304
Număr producător 0132700
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Canale frezate fin şi dantură rectificată cu precizie, brunată.

Aplicaţie:

Prindere largă, cu deformare redusă.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri segmentate moi, dantură 1,5×60°.
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.