Sada segmentových čelistí 3dílná, ocel, Pro typ sklíčidla: 165

Artiklové číslo: 313738 165
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 2174,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 120 mm
Výška čelistí H 50 mm
Délka čelisti L 60 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 165 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ne
S drážkou ano
Šířka drážky B2 12 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 20 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 15 mm
Včetně šroubů ne
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313738 165
EAN / GTIN 4060576180304
Číslo výrobce 0132700
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a přesně broušené ozubení, černěné.

Použití:

Rozsáhlé upínání s malou deformací.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Segmentové čelisti měkké, ozubení 1,5×60°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.