{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor B | 140 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 80 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 70 mm | |
| Pentru diametrul mandrinei | 210 mm | |
| Suprafaţă de prindere | striat | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | nu | |
| Cu bară de ghidare | nu | |
| Cu canal | da | |
| Lăţimea canalului B2 | 14 mm | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 | 25 mm | |
| Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 | 15 mm | |
| incl. șuruburi | nu | |
| Cuprins | 3 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de universal | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 313738 210 | |
| EAN / GTIN | 4060576180250 | |
| Număr producător | 0132705 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |