{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Largura do mordente | 240 mm | |
| Altura do mordente | 70 mm | |
| Comprimento do mordente | 117 mm | |
| Para diâmetro do mandril rotativo | 315 mm | |
| Área de aperto | striat | |
| Para insertos intercambiáveis | nein | |
| Com barra-guia | não | |
| Com ranhura | sim | |
| Largura da ranhura | 21 mm | |
| Função | fix | |
| Tipo de fixação | Înșurubare | |
| Distância dos furos entre si | 45 mm | |
| Distância do furo à aresta exterior | 30 mm | |
| Incl. parafusos | não | |
| Índice | 3 un. | |
| Tipo de produto | Bacuri de universal | |
| Material | aço | |
| Superfície | brunido | |
| Índice | buc. |
| Cod articol | 313738 315 | |
| EAN / GTIN | 4060576180267 | |
| Număr producător | 0132704 | |
| Producător/responsabil | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |