{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru universal tip | 160 mm | |
| Lungime L | 85 mm | |
| Înălţime H | 36,5 mm | |
| Lăţimea canalului D | 8 mm | |
| Distanţă între găuri L | 32 mm | |
| Lungimea punţii A | 18 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
| Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
| Cod articol | 313310 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208193328 | |
| Număr producător | 313310 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |