{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För chucktyp | 200 mm | |
längd L | 72 mm | |
bredd B | 24 mm | |
spårbredd D | 10 mm | |
Hålavstånd b | 40 mm | |
tapplängd A | 20 mm | |
passar färgkod | Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar | |
Produktslag | Självcentrerande chuckbackar |
Artikelnummer | 313250 200 | |
EAN/GTIN | 4019208023731 | |
Tillverkarens nummer | 094013 |