Scară multifuncțională cu 4 secțiuni cu traversă nivello® și punte de lemn 2x3 + 2x4 trepte

Cod articol.: 31324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri aluminiu
Lățimea grinzilor transversale 0,93 m
Denumirea producătorului Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,35 m
Numărul de piese conductoare 4
Execuţia treptelor Treaptă
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 5,3 m
Înălțimea ca platformă de lucru 0,99 m
Traverse ja
Lungimea pasului 1,39 m
Înclinație 70 grad
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea scării ca scară dreaptă 2,02 m
Lungimea conductorului este extinsă 4,2 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară multifuncţională

Identificare și clasificare

Cod articol 31324
EAN / GTIN 4031405313248
Număr producător 031324
L-Număr L90110 892
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Opis:

  • Wielofunkcyjna drabina szczeblowa wykonana z aluminium
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Może służyć jako drabina rozstawna i przystawna oraz platforma robocza (niezbędne akcesoria w zestawie)
  • Optymalne bezpieczeństwo użytkowania dzięki sześciu stalowym zawiasom z automatyczną blokadą
  • Kratownice nivello® zapewniające wyjątkowo bezpieczne stanie i wspinanie się (po obu stronach, dostarczane luzem)
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Szerokość drabiny: 350mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 5300 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 350 mm
  • Wysokość jako platforma robocza: 990 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość jako platforma robocza: 1960 mm
  • Długość drabiny w wersji przystawnej: 4200 mm
  • Długość drabiny jako drabiny rozstawnej: 2020 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Nachylenie: 70°
  • Długość stopnia jako platformy roboczej: 2950 mm
  • Długość stopnia jako drabina: 1390 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x3 + 2x4 szczeble
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość trawersu: 930 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dozwolony jako szlak komunikacyjny (TRBS 2121 część 2): tak

W dostawie:

  • 1× drabina
  • 2× trawers (w zestawie luzem)
  • 1× drewniany taras do wykorzystania jako podłoga robocza.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript