{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Sivi aluminij | |
| Širina prečnih nosilcev | 0,93 m | |
| Oznaka proizvajalca | Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,35 m | |
| Število prevodnih delov | 4 | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Povezava prečk in nosilnih prečk | prebočeno | |
| Delovna višina pribl. | 5,3 m | |
| Višina kot delovni oder | 0,99 m | |
| Nosilne prečke | da | |
| Dolžina koraka | 1,39 m | |
| Naklon | 70 stopinj | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina stoječe lestve | 2,02 m | |
| Dolžina izvlečene lestve | 4,2 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | večnamenska lestev |
| Številka izdelka | 31324 | |
| EAN/GTIN | 4031405313248 | |
| Številka proizvajalca | 031324 | |
| L-število | L90110 892 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |