{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Šedý hliník | |
| Šířka příčných nosníků | 0,93 m | |
| Označení výrobce | Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,35 m | |
| Počet vodicích dílů | 4 | |
| Provedení schůdku | Příčka | |
| Šířka příčle | 0,03 m | |
| Hloubka příčle | 0,03 m | |
| Vzdálenost příčlí | 280 mm | |
| Spojení vzpěry a příčlí | olemované | |
| Pracovní výška cca | 5,3 m | |
| Výška jako pracovní plošina | 0,99 m | |
| Traverzy | ano | |
| Délka kroku | 1,39 m | |
| Sklon | 70 stupeň | |
| Norma | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Žebřík délka stojatého žebříku | 2,02 m | |
| Žebřík délka vysunutá | 4,2 m | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Víceúčelový žebřík |
| Katalogové číslo | 31324 | |
| EAN / GTIN | 4031405313248 | |
| Číslo výrobce | 031324 | |
| L-číslo | L90110 892 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |