Escalera polivalente de 4 tramos con travesaño de nivello® y tablero de madera 2x3 + 2x4 peldaños

Número de artículo: 31324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, plateado Aluminio gris
Anchura travesaños 0,93 m
Denominación del fabricante Vielzweckleiter 4-teilig mit nivello®-Traverse und Holzbelag 2x3 + 2x4 Sprossen
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,35 m
Número de piezas de escalera 4
Modelo peldaño Barrote
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Unión del peldaño al larguero con borde
Altura de trabajo aprox. 5,3 m
Altura como plataforma de trabajo 0,99 m
Travesaños
Longitud del paso 1,39 m
Inclinación 70 grados
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera como escalera de tijera 2,02 m
Longitud de la escalera extendida 4,2 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de uso múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 31324
EAN / GTIN 4031405313248
Número del fabricante 031324
Número L L90110 892
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Escalera multiusos de aluminio con peldaños
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Puede ser utilizado como una escalera de pie y aterrizaje, así como una plataforma de trabajo (accesorios necesarios incluidos)
  • Seguridad operativa óptima gracias a las seis bisagras de acero de bloqueo automático
  • Cerchas Nivello® para un soporte y ascenso extra seguros (en ambos lados, se incluyen libremente)
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 350 mm
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5300 mm
  • Anchura externa: 350 mm
  • Altura como plataforma de trabajo: 990 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud como plataforma de trabajo: 1960 mm
  • Longitud del conductor como conductor de aterrizaje: 4200 mm
  • Longitud de la escalera como stepladder: 2020 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Longitud del paso como plataforma de trabajo: 2950 mm
  • Longitud del paso como stepladder: 1390 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: peldaños 2x3 + 2x4
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Volumen de suministro:

  • 1x conductores
  • 2 x cross rail (suministrado suelto)
  • 1x suelo de madera para su uso como tablón de trabajo.

Productos adecuados